StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの USBケーブル
USB-C - USB-C ケーブル 1m オス/オス USB 3.0 (5Gbps)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46242903
品番
USB315CC1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
5Gbpsのデータ転送レートに対応
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途
ポータブルハードドライブ、ドッキングステーションなどUSB 3.0デバイスをUSB-C対応ノート/デスクトップPCに接続
USB-C対応モバイルデジタル端末をコンピュータで充電・同期
USB-C端末をウォールチャージャー、カーチャージャー、モバイルバッテリーで充電
USB Type-C 対応充電器(ウォールチャージャー)をUSB-C対応のノートパソコンの電源として使用
色
ブラック
高さ(mm)
5
質量(g)
40
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
製品幅(mm)
12
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
特性
データ伝送
コネクタA
USB Type-C[24ピン]
コネクタB
USB Type-C[24ピン]
伝送速度(Gbps)
5
USBタイプ
USB3.0
オス形状
USB Type-C[24ピン]
変換タイプ
オス - オス