StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの USBケーブル
USB-C - USB-B ケーブル 2m オス/オス USB 3.0 (5Gbps)準拠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46242998
品番
USB315CB2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途
USB 3.0 デバイスをUSB-Cコンピュータやタブレットに接続
USB 3.0 デバイスをThunderbolt 3対応コンピュータに接続
色
ブラック
質量(g)
80
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-B[9ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
特性
データ伝送
伝送速度(Gbps)
5
USBタイプ
USB3.0
オス形状
USB Type-C[24ピン]、USB Type-B[9ピン]
変換タイプ
オス - オス