DisplayPort ケーブル/3m/ディスプレイポート1.2 /VESA規格認定モニターケーブル/4K60Hz/ラッチ付きDPコネクタ オス - オス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46243269 品番DISPL3M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(3m)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応
堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ
高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり
用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適
仕様:3m ブラック DisplayPort v1.2 DP ラッチ付きコネクタ オス オス 28 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔 編組 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC ライフタイム保証

用途DisplayPortディスプレイをPCやその他DisplayPortソースに接続 ブラック 高さ(mm)10.8 質量(g)210 規格DisplayPort 1.1 ケーブル長(m)3 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス AWG28 プラグニッケルメッキ 最大解像度4k×2k ケーブル外径(Φmm)7.3 製品幅(mm)20.5 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBDisplayPort[20ピン] 伝送速度(Gbps)21.6 被覆材ポリ塩化ビニル 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする