HDD/SSDデュプリケーター/1対1/スタンドアロン型/PC不要/クローン・コピー・消去・サニタイズ対応/LCD搭載/OS非依存 独立型データ復旧ツール
StarTech.com
税込¥73,678
¥66,980
USBメモリデュプリケーター/1対2/スタンドアロン型/PC不要/最大1.5GB/分 高速コピー/システム領域・ファイル単位・ドライブ全体コピー機能/1回・3回上書き消去機能/LCD搭載
StarTech.com
税込¥26,378
¥23,980
HDD/SSDデュプリケーター/2ベイ/スタンドアロン型/PC不要/USB 3.1(10Gbps)接続外部ストレージ/SATA 3.0互換/ディスク複製・クローンスタンド
StarTech.com
税込¥20,878
¥18,980
APC Hinged Covers for NetShelter SX 750mm Wide 48U Vertical Cable Manager (Qty 2) AR7589
APC(シュナイダーエレクトリック)
税込¥23,078
¥20,980
作りが、やや華奢な感じを受け大丈夫かなと思いましたが、確実にハードディスクの交換が出来ます。ただ、インナーケースを使用しないダイレクト接続ですので、サンハヤトの接点復活剤等を塗布して使用すれば安心でしょう。今の所障害もなく使用している。一番のメリットは、高価なインナーケースがいらないのでコスト的に有利です。