USBオーディオ/サウンド変換アダプタカード 1x USB A (オス)ー2x 3.5mmミニジャック (メス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46243323 品番ICUSBAUDIO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ヘッドフォンやマイク用3.5mmミニジャックコネクタ
コンパクトな手のひらサイズ
PlayStation 3でヘッドフォンやマイクに対応
USBオーディオ デバイス クラス規格1.0に準拠
プラグ アンド プレイ対応

用途
USB対応コンピュータシステムにオーディオ機能を追加
デスクトップまたはノートパソコンのオンボード オーディオポートが故障した場合に使用
Playstation 3ゲーム機に3.5mmミニジャックヘッドフォンを接続
長さ(mm)62 ホワイト 高さ(mm)12 質量(g)14 ケーブル長(m)0.062 対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ) コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - 2×3.5mmステレオミニ(3極) メス 製品幅(mm)27 USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ23.5mmステレオミニ(3極)
注意
※本製品は、モノラルマイクロホン入力のみに対応しており、ステレオ入力には対応していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする