StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの DVIケーブル
5m DVI-Dシングルリンクケーブル DVI-D オスーDVI-D オス 1920x1200 ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46243384
品番
DVIDSMM5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
最大解像度1920x1200対応
最大毎秒4.95Gbitの高速デジタル転送
ブレードシールド+アルミマイラーホイル
DVIディスプレイデバイスのホットプラグ対応
DVI DDWG規格に準拠
用途
デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dシングルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続
色
ブラック
質量(g)
412
ケーブル長(m)
5
コネクタ形状
DVI-D[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス
プラグ
ニッケル
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタA
DVI-D[19ピン]
コネクタB
DVI-D[19ピン]
伝送速度(Gbps)
最大4.95
対応解像度
最大 1920×1200
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
DVI-D 19ピン
コネクタ2
DVI-D 19ピン