光ファイバーケーブル/LCLC/OM4 マルチモード/50/125/100G/UPCコネクタ/LSZH/アクア/ネットワーク オプティカル パッチコード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46243418 品番 450FBLCLC2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

OM4準拠光ファイバーケーブル: 最大100Gbpsの通信速度を実現するOM4 レーザー光最適化マルチモード光ファイバー(LOMMF)ケーブル。サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に最適。色分けされたTX/RXコネクター採用全二重ジップコード
高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125µm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-LCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下
評価と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。火災時に発生する煙と有毒ガスを低レベルに抑制するLSZH難燃被覆材を採用。減衰値2.3dB/km以下
互換性:1/10/40/100Gbpsに対応し、1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など高密度ネットワーク機器用OM4 LC/LC マルチモードケーブル

用途
40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用
高密度用途でのハイスピード接続
ケーブル長(m)2 芯数2 コネクタ形状光ファイバー LC 2芯オス - 光ファイバー LC 2芯オス 使用場所屋内用 ファイバータイプマルチモード アクア(水色) 規格OM4 湿度(%RH)0〜90 保存温度(℃)-20〜60 動作温度(℃)-20〜60 発光波長(nm)850 伝送速度(Gbps)最大100 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする