USB 2.0 Type-C ケーブル 4m ホワイト 給電充電対応(最大5A 100W) USB-IF認証済み

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46243427 品番USB2C5C4MW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

USB-IF 認証取得
5Aの電流でUSB-C対応ノートパソコンを給電またはモバイル端末を急速充電
Apple MacBookと相性の良いホワイトのケーブル
Thunderbolt 3ポート互換
メーカーの2年保証で信頼性を保証

用途
チャージャー、モバイルバッテリーでUSB-Cノートパソコンに給電
ドッキングステーションでUSB-Cノートパソコンを充電
チャージャーを使用しUSB-C対応モバイル端末を急速充電
USB-C対応モバイル端末をノートパソコンと同期
ホワイト 高さ(mm)10 質量(g)200 ケーブル長(m)4 コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)12 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-C[24ピン] コネクタBUSB Type-C[24ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする