※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
アルミ10Φ丸棒ハンドル A-14
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
アイボリ(塗装)
注文コード
46243840
品番
A-14
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
寸法(mm)
310
色
アイボリ(塗装)
高さ(mm)
38
寸法L(mm)
310
寸法P(mm)
300
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28