※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの サニタリー商品
シロクマの タオル掛け
シロクマの タオルリング
カプセルタオル掛 BT-8
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
クローム
注文コード
46243910
品番
BT-8
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フリーピッチですので取り付け下地巾を選びません。
最大ピッチはサイズ600は550mmサイズ400は350mm〜最小ピッチは25mmです
材質
真鍮、真鍮+ステンレス
寸法(mm)
400
色
クローム
高さ(mm)
75
全長L(mm)
400
径D(Φmm)
25
仕上
【パイプ】ステンレス鏡面仕上
足幅
【P】350〜25mm
座幅(mm)
19
サイズ(mm)
【付属ビス】5.1×50、8×40ナイロンプラグ