※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 吊り金具
シロクマの フック(吊り金具)
ジュネーブフック CB-25
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46243946
品番
CB-25
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
盗難防止タイプです。
横ねじ方向固定式です。
材質
真鍮
サイズ
65
耐荷重(kg)
15
仕上
クローム・純金
サイズ(mm)
【付属ビス】4.5×38
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。