※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 吊り金具
シロクマの フック(吊り金具)
イチョウフック CB-2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46243971
品番
CB-2
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
真鍮
サイズ
大
寸法H(mm)
50
耐荷重(kg)
20
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
35
仕上
ホワイトブロンズ
寸法D3(Φmm)
15
ねじサイズ
【木ネジ】3.5×38