※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 吊り金具
シロクマの フック(吊り金具)
U形掛棒 CF-3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46244016
品番
CF-3
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
材質
鉄
全長(mm)
106
色
シルバー
サイズ
100
寸法H(mm)
30
寸法D(mm)
53
仕上
シルバー
サイズ(mm)
【付属ビス】A3.5×16×D6