※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 吊り金具
シロクマの フック(吊り金具)
キノコフック CW-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46244041
品番
CW-1
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
積層
耐荷重(kg)
4
仕上
ウッド
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×22
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。