7mm厚2.5インチSSD/HDDケース USB 3.0接続SATA 3.0対応ハードディスクケース UASP対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46244084 品番S2510BPU337
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

外付けSATA HDDケース:USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 経由で2.5インチSATA SSD(ソリッドステートドライブ)またはHDD(ハードドライブ)にアクセスが可能な2.5インチハードドライブ用外付けケース。ファイル転送、データ回復、またはバックアップなどに最適
優れた耐久性 & 携帯性:2.5インチ SATA SSD/HDDを保護する耐久性の高いブラックABS筐体。ドライブへのアクセスやセットアップに便利なツールレスデザイン。USBバスパワー駆動、外部アダプタ不要。HDDパッドと46cm USBケーブル付属
ドライブの互換性:2.5インチ SATA SSD(ソリッドステートドライブ)および高さ7mmまでのHDD(ハードドライブ)に対応。UASPでSATA 1.0/2.0/3.0に対応。電源/アクティビティLEDインジケータ搭載
ホスト互換性:あらゆるOSに対応し、ソフトウェアやドライバーのインストールは不要。USB 3.2 Gen 1(5 Gbps)に対応し、USB 3.0およびUSB 2.0との下位互換性あり
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
USB 3.0ポート搭載パソコンの活用
デスクトップ/ノートパソコンで使える高速小型の外付けストレージソリューションを構築
USB 2.0ドライブケースからより高速なUSB 3.0外付けソリューションへのアップグレード
USB対応コンピュータ各種にストレージスペースを追加
外付けストレージ機器に重要なデータをバックアップ
ネットワークに接続せずに、迅速かつ安全にコンピュータ間で大きなファイルを共有
使用していないドライブを外付けストレージスペースとして利用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする