※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 吊り金具
シロクマの 衣服用フック
7形帽子掛 CZ-3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
ホワイト
注文コード
46244086
品番
CZ-3
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金
サイズ
大
耐荷重(kg)
【上】3【下】20
仕上
ホワイト
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×20
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。