※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 吊り金具
シロクマの フック(吊り金具)
BJ型ボックス二段掛棒 NH-10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46244111
品番
NH-10
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
用途
ネクタイ掛、小物入として。
材質
自然木+鉄
色
【木部】ミディアムオーク
サイズ
350
寸法H(mm)
132
寸法D(mm)
70
寸法W(mm)
350
仕上
AG塗装
サイズ(mm)
【付属ビス】2.7×20