※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NH-11 UL型スリムボックス二段掛棒 NH-11 シロクマ 46244129 NH-11 UL型スリムボックス二段掛棒 NH-11 シロクマ 46244129

UL型スリムボックス二段掛棒 NH-11

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46244129 品番 NH-11
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
用途ネクタイ掛、小物入として。 材質自然木+鉄 【木部】チーク サイズ300 寸法H(mm)90 寸法D(mm)45 寸法W(mm)300 仕上クローム サイズ(mm)【付属ビス】2.7×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする