USB 3.1 Type-Cケーブル 1m USB PD対応 USB 3.2 Gen 2(10Gbps) USB-IF認証取得

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46244145 品番USB31C5C1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

USB-IF 認証取得
最大5Aの電力でモバイル端末を高速充電。または、USB-C対応の周辺機器やノートパソコンに給電
最大10Gbpsのデータ転送レートに対応
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
メーカーの2年保証で信頼性を保証

用途
USB-C対応ノートパソコンから外付けUSB-Cドライブに給電
USB Type-C ウォールチャージャー、カーチャージャー、パワーバンクからUSB-C対応ノートパソコンに給電
ドッキングステーションを使用してUSB Type-C対応ノートパソコンを充電
USB-C対応ノートパソコンまたはウォールチャージャーでUSB-Cモバイル端末を高速充電
USB-C対応のコンピュータとモバイル端末を同期
ブラック 質量(g)55 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-C[24ピン] コネクタBUSB Type-C[24ピン] 伝送速度(Gbps)10 USBタイプUSB3.1 Gen 2 オス形状USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする