※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 吊り金具
シロクマの フック(吊り金具)
UL型スリムボックス二段掛棒 NH-11
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46244147
品番
NH-11
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途
ネクタイ掛、小物入として。
材質
自然木+鉄
色
【木部】チーク
サイズ
350
寸法H(mm)
90
寸法D(mm)
45
寸法W(mm)
350
仕上
クローム
サイズ(mm)
【付属ビス】2.7×20