※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 吊り金具
シロクマの フック(吊り金具)
U形三段掛棒 NH-15
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46244156
品番
NH-15
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
鉄
サイズ
300
寸法D(mm)
30
寸法W(mm)
312
仕上
シルバー
サイズ(mm)
【付属ビス】A3.5×16×D6