Apple Lightning/ Micro USB - USB ケーブル 1m ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46244197 品番LTUB1MBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

リバーシブルLightningコネクタ
2重シールド(編組+アルミ箔)
最大480 MbpsのハイスピードUSBデータ転送速度をサポート

用途
Lightning対応Apple携帯デジタル機器を充電/同期
Micro USB対応携帯デジタル機器を充電/同期
ブラック 高さ(mm)8 質量(g)34 ケーブル長(m)1 コネクタ形状Apple Lightningコネクタ[8ピン]オス - USB Type-A[4ピン]オス、Micro USB Type-B[5ピン]オス - USB Type-A[4ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)15 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)最大480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状Apple Lightningコネクタ[8ピン]、USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする