※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 吊り金具
シロクマの フック(吊り金具)
シャーク二段掛棒 NH-3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46244199
品番
NH-3
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
材質
真鍮
サイズ
300
寸法H(mm)
52
寸法D(mm)
37
寸法W(mm)
314
仕上
金
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×16