※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 吊り金具
シロクマの フック(吊り金具)
クローゼットフックB形 ST-93
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46244357
品番
ST-93
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
ステンレス
耐荷重(kg)
5
仕上
鏡面磨
サイズ(mm)
【付属ビス】皿+3.5×25
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。