※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの ドア・扉金物
シロクマの 戸当り
キャノン戸当り RA-4
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
シルバー
注文コード
46244366
品番
RA-4
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ+軟質樹脂
サイズ
90
仕上
シルバー
サイズ(mm)
【付属ビス】4.1×25