※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RA-4 キャノン戸当り RA-4 シロクマ 46244391 RA-4 キャノン戸当り RA-4 シロクマ 46244391

キャノン戸当り RA-4

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕上ブラック 注文コード46244391 品番RA-4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は仕上4種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ+軟質樹脂 サイズ90 仕上ブラック サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
破損からの取替
LSK 様 (サービス業)

ネジ部分が樹脂製でしたが木製の軽量ドアの為、問題なく取替出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする