画像準備中

首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)80 材質(パッド)シリコーンゴム ストローク(mm)30 注文コード46244423 品番NAPUTSB-80-30-S
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はパッド径・材質・ストロークなど382種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)80 材質(パッド)シリコーンゴム ホルダーバッファ式 ストローク(mm)30 質量(g)593 寸法H(mm)- 寸法F(mm)- 寸法D(mm)187 寸法E(mm)50 寸法C(mm)- 寸法G(mm)- 寸法F1(mm)- 寸法F2(mm)- 継手なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする