外付け2.5インチHDD/SSDケース USB 3.0接続SATA/IDE対応ハードディスクケース SATA 3.0対応 UASP対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46244459 品番UNI251BMU33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

2.5インチIDEおよびSATA HDD/SSDに対応する幅広い互換性
SATA 3.0とUASPサポートで最適な性能
小型設計、外付け電源不要で優れた携帯性を発揮
IDEおよびSATA 2.5インチ両方のドライブをサポート
SATA 1.0/2.0/3.0(1.5/3.0/6.0 Gbps)ドライブと互換
PATA / IDE (66/100/133 Mbps)ドライブ対応
USBパスパワー対応
USB 3.0/2.0/1.1 と互換(5 Gbps / 480 Mbps / 1.5 Mbps)
プラグアンドプレイ実装

用途
使用していないIDE(PATA)またはSATAハードドライブを外付けストレージとして活用
種類の異なる各種ドライブにアクセス
使用していないSATAまたはIDEドライブを外付けハードドライブとして再利用
ポータブルノートパソコン、Ultrabookコンピュータなどのストレージ容量を外付けで拡張
ブラック 幅(mm)80 質量(g)130 長さ(cm)12.5 湿度(%RH)0〜90 保存温度(℃)-20 〜 70 高さ(cm)1.7 動作温度(℃)0 〜 60 データ転送速度(最大) 5Gbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする