StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの 切替器/分配器/コンバーター
StarTech.comの その他切替関連品
KVMスイッチ(SV431シリーズ)用 1U ラックマウント対応ブラケット/金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46244556
品番
SV431RACK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
実装が簡単
KVMケーブルやスイッチコネクタへの負荷を軽減するケーブルサポートブラケット付属
用途
SV431Dをキャビネットにマウント
SV431Dをラックにマウント
SV431Hをキャビネットにマウント
SV431Hをラックにマウント
仕様
MTBF:833333時間、エンクロージャタイプ:スチール
長さ(mm)
220
色
ブラック
本体質量(g)
516
パッケージサイズ(mm)
288×84×52
梱包質量(g)
600
梱包内容
SV431D KVM用ラックマウントブラケット、ネジセット
注意
※付属のパーツは、StarTech.com製SV431DVIUDDM KVMスイッチとは互換性がありません。