StarTech.com
StarTech.comの デスク・テーブル
StarTech.comの デスク周辺用品
StarTech.comの サーバーラック
1U 19インチ スチール製ケーブルマネージャラックパネル サーバーラック用ケーブルホルダー付きパネル/ ケーブルガイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46244608
品番
CABLMANAGER2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
高さ3インチ(76mm)のABSプラスチック製フック、4インチ(105mm)間隔
1U ラック設計
頑丈な鋼製パネル構造
標準の19インチ2または4ポストサーバラックに取付け
幅(cm)
48.3
長さ(mm)
88.6
用途
サーバラック/キャビネット、配線クローゼット、ネットワーク分配ケーブルと併用しケーブル周りを整理
質量(g)
378.1
高さ(cm)
4.3