※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RB-15 アーチ戸当り床付 RB-15 シロクマ 46244680 RB-15 アーチ戸当り床付 RB-15 シロクマ 46244680 RB-15 アーチ戸当り床付 RB-15 シロクマ 46244680

アーチ戸当り床付 RB-15

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46244680 品番 RB-15
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
付属品
8×40 ナイロンプラグ
5.1×38 木ネジ
材質真鍮+ゴム 【ゴム】黒 サイズ45 仕上仙徳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする