※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RB-17 アオリ止メ付座付スリム円筒戸当り RB-17 シロクマ 46244741 RB-17 アオリ止メ付座付スリム円筒戸当り RB-17 シロクマ 46244741

アオリ止メ付座付スリム円筒戸当り RB-17

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上仙徳 注文コード46244741 品番RB-17
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕上4種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮+ゴム サイズ90 仕上仙徳 サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25、3.1×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする