※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RB-31 アオリ止メ付キャノン戸当り RB-31 シロクマ 46244759 RB-31 アオリ止メ付キャノン戸当り RB-31 シロクマ 46244759

アオリ止メ付キャノン戸当り RB-31

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上 サイズ70 サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25、3.1×16 注文コード46244759 品番RB-31
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕上・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮+軟質樹脂 【ゴム】アイボリ サイズ70 仕上 サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25、3.1×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする