3.5インチベイ内蔵HDDケース 2.5インチハードディスク対応着脱マウンタ SATA/SAS互換2.5インチSSD/HDDに対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46244793 品番25SATSAS35HD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

厚さ15mmまでの2.5インチ型ドライブに対応
3.5インチドライブベイ(内蔵または外付けタイプ)に装着。内蔵用の標準取り付け穴を使用
2.5インチドライブをツールレスで装着
SATA 1.0/2.0/3.0(最大6Gbps)とSAS 1.0/2.0(最大6Gbps)に対応

高さ(mm)26 用途3.5インチドライブベイに2.5インチSATA/SASドライブを装着 シルバー & ブラック 質量(g)252 幅(cm)10.1 長さ(cm)14.6 保存温度(℃)-20 〜 55 動作温度(℃)0 〜 55
注意
※モバイルラックでは、標準のシリアルATA(SATA)コネクタを使用してシリアルアタッチSCSI(SAS)ドライブが使えるようになっていますが、SASドライブを適切にサポートするには、SAS互換のドライブコントローラが必要です。SASコントローラはSASおよびSATAドライブと互換性がありますが、大部分のSASドライブはSASコントローラでしか使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする