テレビ壁掛け金具

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46244827 品番ARMWALL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

モニタやフラットスクリーンTVを壁面に設置し、画面を共有しながらスペースを有効に活用
13インチから34インチ、重さ15kgまでのモニタに対応
+/-45°のスイベル(旋回)でビュー角度を自由に変更
+/-45°のチルト(傾き)で上下のアングル調整が簡単
スライド式ウォールプレートで簡単設置
VESA規格互換モニタに対応:50x50、75x75、100x100
ケーブル管理

用途
ビジネス環境、商業施設、産業施設、オフィス環境などでデスクやテーブルにモニタを置かず省スペースを実現
会議室、医療機関、金融機関などでコンピュータモニタやフラットスクリーンTVを壁面に設置
壁面に沿ったオフィス環境やワークスペースに最適
ホームオフィスのスペースを広く使い、快適な作業環境を実現
ブラック 質量(g)272 幅(cm)11.4 長さ(cm)11.4 角度調整範囲+ /- 45 高さ(cm)55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46244827
2022-06-16
用途:
コンピューター用ディスプレイを壁に取り付け。
有限会社ミヤコ楽器店 様 (卸売・小売業)

重量保持用の20センチ角のアルミ板をプラスター壁面
との間に入れ
施工。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする