※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの ドア・扉金物
シロクマの 戸当り
アオリ止メ付キャノン戸当り RB-31
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
仙徳
サイズ
90
サイズ(mm)
【付属ビス】4.1×25、3.1×16
注文コード
46244829
品番
RB-31
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮+軟質樹脂
色
【ゴム】グレー
サイズ
90
仕上
仙徳
サイズ(mm)
【付属ビス】4.1×25、3.1×16