※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの ドア・扉金物
シロクマの 戸当り
アオリ止メ付パワーキャノン戸当り RB-44
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
仙徳
注文コード
46244890
品番
RB-44
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮+軟質樹脂
色
【ゴム】グレー
サイズ
90
仕上
仙徳
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×22、3.1×16