ギガビットイーサネット 1ポート増設PCI Express インターフェースカード 1x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe LANカード/ボード ロープロファイル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46244976 品番ST1000SPEX2L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート x1
ギガビット検出とリンク/動作状況を示すLEDインジケーター
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab規格に完全準拠
IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2優先エンコード、IEEE 802.3xフルデュプレックスフロー制御対応
ジャンボフレームに対応
フルおよびハーフデュプレックスサポート
Wake-on-LAN機能対応
クロスオーバー検知&自動修正(自動MDI / MDI-X)

用途
10/100イーサネット機能をギガビット機能にアップグレード
ワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し、ブリッジング機能と冗長性を確保
イーサネットポートのない古いシステムにネットワーク機能を追加
長さ(mm)70 幅(mm)18 質量(g)27 ポート数1 湿度(%RH)10〜90 保存温度(℃)0 〜 100 高さ(cm)4.9 動作温度(℃)0〜 70 データ転送速度(最大) 1000Mbps

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする