※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS-2 アオリ止メ付ステン丸棒戸当り RS-2 シロクマ 46245091 RS-2 アオリ止メ付ステン丸棒戸当り RS-2 シロクマ 46245091

アオリ止メ付ステン丸棒戸当り RS-2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46245091 品番RS-2
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質ステンレス+真鍮+ゴム サイズ102 仕上鏡面磨 サイズ(mm)【付属ビス】4.5×32、3.1×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする