HDMI - VGA変換アダプタ/コンバータ (オーディオ対応) コンパクト 1920x1200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46245098 品番HD2VGAMICRA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

VGA対応にすることでHDMI搭載UltrabookやChromebookとの互換性を向上
セットアップに手間がかからないプラグアンドプレイ式インストール
場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計
最大解像度1920x1200 (1080p)対応
3.5 mmオーディオ出力

用途
UltrabookやChromebookを会議室のディスプレイに接続
VGAモニタを2台目のディスプレイとして使用
BYOD(私物機器持ち込み)用途に最適。ノートパソコンと共に携帯すれば、外出先でもVGA接続が可能
長さ(mm)62.3 ブラック 高さ(mm)12.5 質量(g)8 ケーブル長(m)0.0623 湿度(%RH)90 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - HDMI[19ピン]オス、V3.5mmステレオミニ(3極)メス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)-20〜70 最大解像度【デジタル】1920×1200@60Hz 製品幅(mm)21 動作温度(℃)0〜40 対応解像度Widescreen(16/32 bit):1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720・Standard(16/32 bit):1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600 オス形状HDMI[19ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプメス - オス
注意
※このコンバータは、 Intel HD 4000 カードを使用するMacコンピュータ(Mac Mini)とは互換性がありません。StarTech.comでは、特にこれらのデバイスに対してMac Mini専用VGAアダプタ(MCHD2VGA)を提供しています。
※このコンバータは、デジタル暗号化コンテンツの出力は行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする