※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの ドア・扉金物
シロクマの 戸当り
ステンキャノン戸当り RS-3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
鏡面磨
注文コード
46245100
品番
RS-3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は799円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス+軟質樹脂
サイズ
90
仕上
鏡面磨
サイズ(mm)
【付属ビス】4.1×25