※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの ドア・扉金物
シロクマの 戸当り
ステンフック付戸当り RS-9
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
アイボリ
注文コード
46245188
品番
RS-9
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ナイロンコーティング、抗菌・防カビ加工です。
材質
ステンレス+軟質樹脂
仕上
アイボリ
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×16
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。