※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの ドア・扉金物
シロクマの 戸当り
ウッドスリム円筒戸当り RW-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
ダークブラウン
注文コード
46245197
品番
RW-1
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
積層+ゴム
サイズ
90
仕上
ダークブラウン
サイズ(mm)
【付属ビス】ナベ3.5×40