※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RW-2 アオリ止メ付ウッドスリム円筒戸当り RW-2 シロクマ 46245231 RW-2 アオリ止メ付ウッドスリム円筒戸当り RW-2 シロクマ 46245231

アオリ止メ付ウッドスリム円筒戸当り RW-2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上ウッド 注文コード46245231 品番RW-2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕上2種類から選べます 他の種類を見る
その他【金属部分】仙徳仕上げ 材質積層+ゴム サイズ90 仕上ウッド サイズ(mm)【付属ビス】ナベ3.5×40、3.1×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする