StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
50cm 内部MiniSASケーブル SFF8087 - 4x SFF8482/ 4x SATA電源
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46245265
品番
SAS808782P50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
チャネルごとに最大6Gbpsのスループットをサポート
データおよび電力を供給する4つのSFF-8482コネクタ
1x SFF-8087コネクタ
用途
4つのSAS HDDをSASコントローラに接続
SFF-8482コネクタがSASおよびSATA HDDをサポート
セット内容
50cm Serial Attached SCSI SASケーブル - SFF8087 - 4個のSFF8482
色
レッド
高さ(mm)
15
質量(g)
94
コネクタ形状
SATA電源[15ピン]オス×4 - SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン]オス、SFF-8482(データ&電源、内部SAS)[29ピン]メス×4 - SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン]オス
製品幅(mm)
50
ケーブル長(cm)
50
コネクタA
SFF-8087(36ピン、内部Mini-SAS)
コネクタB
SATA電源[15ピン]、SFF-8482(29ピン、データ&電源、内部SAS)
変換タイプ
メス - オス/オス - オス