モニタやフラットスクリーンTVを壁面に設置し、画面を共有しながらスペースを有効に活用13インチから27インチ、15kgまでのモニタに対応アーム可動範囲:195mm+/- 90°の旋回が可能なピボット式アームでビュー角度の調整に高い柔軟性を提供上下方向の角度調整が簡単にできる+/- 45°のチルト機能スライド式ウォールプレートで簡単設置VESA規格対応モニタをサポート:75x75、100x100ケーブル管理
ある程度の知識と道具が必要。専門業者か、プロに任さないと、テレビを取り付けしたら、重量がかかるので、専門技術者に任せましょう。