USB接続外付けサウンドカード USB-DACヘッドホンアンプ/光デジタルオーディオ変換アダプタ S/PDIF対応

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46245299 品番ICUSBAUDIO2D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

96KHz / 24-bit Hi-Fi USBオーディオ
S/PDIFデジタル出力、AC3 (Dolby Digital)およびDTSパススルーサポート
5.1サラウンドサウンド サポート(Windowsのみ)
3.5mmヘッドフォン/マイクポート
4極TRRSヘッドフォン(マイクサポート付き)
ハードウェア音量つまみとBass/TrebleブーストEQスイッチ
LEDサンプルレートインジケータ
40cm USBケーブル同梱

用途
コンピューターケースを開かずに、S/PDIFを介しコンピューターをホームシアターのオーディオレシーバーに接続
Ultrabookなど、内部的な機能拡張ができない小型システムにデジタル オーディオ サポートを追加
ノートパソコン等に内蔵されているオーディオ機能を交換またはアップグレード
長さ(mm)47 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)33 湿度(%RH)10〜90 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(4極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声)メス 保存温度(℃)0〜70 製品幅(mm)46 動作温度(℃)0〜60 ケーブル長(cm)40.6 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状3.5mmステレオミニ(3極)、3.5mmステレオミニ(4極)、3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声) 変換タイプメス - オス
注意
※5.1chサラウンドサウンド出力はWindowsでのみサポートされています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする