フットレスト足置き台 高さ/チルト角度調整

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46245405 品番FTRST1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

調整可能なフットレストで作業中の快適さをアップ
幅広いニーズに対応する大きめのプラットフォーム(45cm x 35cm)
高さ調節機能(9.5cm - 12.3cm)
簡単に調整できる2つのチルト角度(15°/30°)で快適フィット
プラットフォームローラーとマッサージ効果のある表面突起で血行を促進
ゴム引きで滑らないプラットフォーム面

用途
ビジネスオフィス、各種機関のデスクワークで快適な環境作りに最適
ホームオフィスでエルゴノミクスに対応
高さ(cm)9.5 幅(cm)36 ブラック 長さ(cm)50.5 角度調整範囲0 / -30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする