※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
アルミ角形ハンドル A-18
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
金消
サイズ
大
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO3×28
注文コード
46245425
品番
A-18
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
サイズ
大
寸法L(mm)
116
寸法P(mm)
110
仕上
金消
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO3×28