※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
オフィスハンドル A-40
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
ベロアホワイト
サイズ
小
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO3×28
注文コード
46245477
品番
A-40
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
サイズ
小
寸法L(mm)
56
寸法P(mm)
50
仕上
ベロアホワイト
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO3×28